spinlock
スピンロック オートマチック XAS
30フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途
セイルボート用
サイズ
【ボート】~30ft
安全荷重(kg)
450
適合ロープ径(Φmm)
6~12Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605426
XAS0612/1
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
11605435
XAS0612/2
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
11605451
XAS0612/3
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください