spinlock
スピンロック エキスプレス XTS
38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途
セイルボート用
サイズ
【ボート】~38ft
安全荷重(kg)
700
適合ロープ径(Φmm)
8~14Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605460
XTS0814/1
510
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
11605469
XTS0814/2
980
¥
42,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
11605478
XTS0814/3
980
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください