spinlock
スピンロック シートクラッチ XTR
38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー
用途
セイルボート用
サイズ
【ボート】~38ft
質量(g)
340
安全荷重(kg)
1000
適合ロープ径(Φmm)
8~12Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605487
XTR0812/B
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください