Wichard
スナップシャックル
ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。
ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
用途
セイルボート用
材質
ステンレス316L
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
破断強度(kg)
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605347
2470
12
400
160
全長:35 A:8Φ B:6Φ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
11605356
2471
42
2000
960
全長:50 A:16Φ B:10Φ
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
11605365
2472
90
3000
1280
全長:70 A:21Φ B:13Φ
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください