東亜DKK
ORP電極 2610-5F(5m)
HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
仕様
組合せホルダ:HC-753,NHC-882
適合
洗浄器:UHC、JHC
材質
比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC
種類
金属電極:白金
使用温度範囲(℃)
-5~+70
外径(Φmm)
液絡部:15
構成
M+R+T
耐熱温度(℃)
-10~+105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:2Cタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108875
EL2610-5F
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください