東亜DKK
pH電極 5502-5F(5m)
仕様
●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式
材質
比較電極シール:カルレッツゴム
種類
ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)
-5~+95
測定範囲(pH)
0~14
リード線
耐熱PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109216
EL5502-5F
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください