東亜DKK
ORP複合電極 PTS-5011C
仕様
比較電極内部液:RE-1
測定範囲
計器の指示範囲
使用温度範囲(℃)
0~100
対応機種
HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109767
PTS-5011C
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください