東亜DKK
pH電極 GST-2419C(3m GST-2419E)
対応機種
HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(pH)
0~14
仕様
計量法型式承認:S0012、試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL
温度測定範囲(℃)
0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)
リード線(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108857
GST-2419
3
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください