東亜DKK
pH電極 5610-10F(10m)
仕様
●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合
洗浄器:UHC、JHC
材質
比較電極シール:FPM
種類
ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)
-5~70
外径(Φmm)
液絡部:15
測定範囲(pH)
0~14
構成
G+R+T
耐熱温度(℃)
-10~105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線
耐熱PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108559
EL5610-10F
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください