東亜DKK
pH複合電極 GS-8405
適合
ファンメータ:10~30L
温度(℃)
滅菌:130以下
測定範囲(pH)
4~10
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)
リードレス
入数
1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108936
GS-8405
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください