東亜DKK
ORP電極 2601-5F(5m)
構成
Pt+R+T
材質
比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン
使用温度範囲(℃)
-5~+95
リード線(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108760
EL2601-5F
5
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください