東亜DKK
pH複合電極 GST-5720C
用途
流通用
仕様
濃度モニター(フロート):○
適合機種
HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)
0~12
温度測定範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109128
GST-5720C
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください