ディックコーポレーション (DIC)
AGSワーカーズリュック
動きに合わせて上下に弾む。
用途
特殊伸縮性の強いゴムベルト使用で歩行時の疲労負担を軽減。
色
ブラック
注意
※防水生地ではございませんので、雨天時などの使用時にはご注意下さい。ガラス類や精密機器など、破損の可能性があるものの収納はお避けください。AGSサスペンションシステムによる衣類へのダメージが加わる可能性がありますので、ご使用の際は、お気をつけください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217890
RA-008
1個(40L)
ナイロン
990
33
54
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
12217899
RA-012
1個(32L)
ポリエステル
1050
35
57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください