ディックコーポレーション (DIC)
反射材付きワーカーズリュック
取り外し可能な反射テープ付き。
用途
ヘルメットやノートPC、安全靴も収納可能な大容量リュック。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1150
幅(cm)
36
高さ(cm)
56
内容量
1個(32L)
注意
※防水生地ではございませんので、雨天時などの使用時にはご注意下さい。ガラス類や精密機器など、破損の可能性があるものの収納はお避けください。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217908
RD-001
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください