キャリングバッグ_アルミケース

キャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライキャリングバッグ_アルミケース - サンワサプライ

外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。

仕様●鍵の種類:バックル式キーロック●キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体、ショルダーベルト、ポーチ、仕切り×2、鍵×2材質(表装)アルミシルバー質量(g)約2350対応インチサイズ15.6インチワイド特性鍵付き気室数1気室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276060BAG-AL4N2
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする