YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDナツメ球電球色E12
(1件のレビュー)
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60Hz
電球形状
ナツメ球
色温度
3.000K
光源色
電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×46×19
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12288495
LDT1LG19E12C
クリア
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
12288511
LDT1LG19E12W
ホワイト
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください