三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-30
・JIS-B1454.B型準拠
材質
SCM435
質量(kg)
2.18
タイプ
H型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
510
寸法L(mm)
165
寸法D(Φmm)
57
寸法l(mm)
51
寸法d(Φmm)
30(H7)
スプリングピン寸法(mm)
10×60(取付用)
芯振れ(m/m)
0.12
最大伝達容量(N・m)
804
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320065
H-30
¥
30,250
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください