三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8
・JIS-B1454.B型準拠
材質
SCM435
質量(kg)
0.05
タイプ
H型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
16
寸法l(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
8(H7)
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)
0.05
最大伝達容量(N・m)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320090
H-8
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください