曜日別特売

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・高トルク普及用

材質S45C質量(kg)6.45タイプBD型寸法L(mm)310寸法F(mm)110寸法D(Φmm)70寸法l(mm)62寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)100スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)941内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320205BD-35
77,200
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする