三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
9.41
タイプ
BD型
寸法L(mm)
350
寸法F(mm)
122
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
70
寸法d(Φmm)
40(H7)
寸法I(mm)
114
スプリングピン寸法(mm)
10×80(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
1422
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320221
BD-40
¥
98,010
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください