三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.03
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
12
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
6(H7)
スプリングピン寸法(mm)
2×12(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320135
B-6
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください