曜日別特売

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・高トルク普及用

材質S45C質量(kg)13.32タイプBD型寸法L(mm)390寸法F(mm)140寸法D(Φmm)90寸法l(mm)76寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)125スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2010内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320230BD-45
118,950
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする