曜日別特売

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・高トルク普及用

材質S45C質量(kg)1.57タイプBD型寸法L(mm)200寸法F(mm)70寸法D(Φmm)44寸法l(mm)41寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320178BD-22
28,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする