三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
17.9
タイプ
BD型
寸法L(mm)
426
寸法F(mm)
156
寸法D(Φmm)
100
寸法l(mm)
80
寸法d(Φmm)
50(H7)
寸法I(mm)
135
スプリングピン寸法(mm)
12×100(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2648
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320239
BD-50
¥
162,750
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください