三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-300
・取付フランジは別売りです。
サイズ
300
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
326
寸法D(Φmm)
55
寸法l(mm)
120
寸法T(mm)
14
寸法M(mm)
131
寸法N(mm)
92
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
78
寸法B(Φmm)
196(回転直径)
寸法A(Φmm)
100
最大伝達容量(N・m)
2942
寸法P(Φmm)
16
寸法P.C.D.(mm)
160
曲り角度
最大15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322330
KFD-300
¥
330,630
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください