曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-110 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・取付フランジは別売りです。

サイズ110タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)120寸法D(Φmm)98寸法l(mm)80寸法M(mm)85寸法N(mm)80寸法G(mm)4寸法K(mm)60寸法B(Φmm)143(回転直径)寸法A(Φmm)62最大伝達容量(N・m)1079寸法P(Φmm)12寸法P.C.D.(mm)116.7曲り角度最大15°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12322208KF-110
82,620
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする