曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-30

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-30 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・取付フランジは別売りです。

サイズ30タイプKFD種類軸付タイプ寸法L(mm)167寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法T(mm)7寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12322321KFD-30
74,360
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする