三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-70
・取付フランジは別売りです。
サイズ
70
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
192
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
80
寸法T(mm)
8
寸法M(mm)
87
寸法N(mm)
73
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
46
寸法B(Φmm)
134(回転直径)
寸法A(Φmm)
85
最大伝達容量(N・m)
686
寸法P(Φmm)
12
寸法P.C.D.(mm)
113.6
曲り角度
最大15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322357
KFD-70
¥
137,370
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください