三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-150
・取付フランジは別売りです。
サイズ
150
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
298
寸法D(Φmm)
36
寸法l(mm)
100
寸法T(mm)
10
寸法M(mm)
118
寸法N(mm)
75
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
72
寸法B(Φmm)
171(回転直径)
寸法A(Φmm)
90
最大伝達容量(N・m)
1471
寸法P(Φmm)
14
寸法P.C.D.(mm)
139.8
曲り角度
最大15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322296
KFD-150
¥
204,450
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください