曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-300

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-300 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-300 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・取付フランジは別売りです。

サイズ300タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)156寸法D(Φmm)55寸法l(mm)120寸法M(mm)131寸法N(mm)92寸法G(mm)5寸法K(mm)78寸法B(Φmm)196(回転直径)寸法A(Φmm)100最大伝達容量(N・m)2942寸法P(Φmm)16寸法P.C.D.(mm)160曲り角度最大15°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12322251KF-300
193,280
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする