三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-110
・取付フランジは別売りです。
サイズ
110
タイプ
KFD
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
248
寸法D(Φmm)
98
寸法l(mm)
80
寸法T(mm)
8
寸法M(mm)
85
寸法N(mm)
80
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
60
寸法B(Φmm)
143(回転直径)
寸法A(Φmm)
62
最大伝達容量(N・m)
1079
寸法P(Φmm)
12
寸法P.C.D.(mm)
116.7
曲り角度
最大15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322287
KFD-110
¥
151,740
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください