三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-45
・取付フランジは別売りです。
サイズ
45
タイプ
KF
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
73
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
55
寸法M(mm)
61
寸法N(mm)
51
寸法G(mm)
2
寸法K(mm)
36.5
寸法B(Φmm)
97(回転直径)
寸法A(Φmm)
60.2
最大伝達容量(N・m)
441
寸法P(Φmm)
10
寸法P.C.D.(mm)
79.5
曲り角度
最大15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322260
KF-45
¥
37,040
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください