三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.23
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
900
寸法L(mm)
80
寸法F(mm)
30
寸法D(Φmm)
26
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
12(H7)
寸法I(mm)
25
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319907
D-12
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください