曜日別特売

ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40

ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用

質量(kg)6.21タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)245寸法F(mm)85寸法D(Φmm)80寸法l(mm)44寸法d(Φmm)40(H7)寸法I(mm)80スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319995D-40
139,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする