三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-50
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
10.02
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
240
寸法L(mm)
290
寸法F(mm)
100
寸法D(Φmm)
95
寸法l(mm)
54
寸法d(Φmm)
50(H7)
寸法I(mm)
95
スプリングピン寸法(mm)
12×100(取付用)
芯振れ(m/m)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320020
D-50
¥
221,190
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください