曜日別特売

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-12GX

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 K-12GX - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

タイプK-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)25寸法L1(mm)331(0/-F)寸法A(mm)11.7寸法F(mm)70(スライド量)寸法D(Φmm)25寸法E(mm)108寸法l(mm)23.5寸法L2(mm)4×25寸法L3(mm)123.5寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)37スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12321770K-12GX
52,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする