ノーブランド
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
5~50
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
全9種類を絞り込む
材質
A2017P
A5052HP
A5052P
表面仕上げ
処理なし
白色アルマイト
黒色アルマイト
9種類
すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12330906
FPAZ-A52NN
A5052P
処理なし
オープン
¥
1,124~
¥
1,236~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330915
FPAZ-A52WA
A5052P
白色アルマイト
オープン
¥
1,127~
¥
1,240~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330931
FPAZ-A52BA
A5052P
黒色アルマイト
オープン
¥
1,127~
¥
1,240~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330940
FPAZ-A5HNN
A5052HP
処理なし
オープン
¥
1,126~
¥
1,239~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330949
FPAZ-A5HWA
A5052HP
白色アルマイト
オープン
¥
1,129~
¥
1,242~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330958
FPAZ-A5HBA
A5052HP
黒色アルマイト
オープン
¥
1,129~
¥
1,242~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330967
FPAZ-A20NN
A2017P
処理なし
オープン
¥
1,129~
¥
1,242~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330976
FPAZ-A20WA
A2017P
白色アルマイト
オープン
¥
1,133~
¥
1,246~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330985
FPAZ-A20BA
A2017P
黒色アルマイト
オープン
¥
1,133~
¥
1,246~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください