【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ

【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド
(2件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。

形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
全29種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12330617FPAZ-SS4NNSS400処理なし
オープン
880
968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330626FPAZ-SS4BBSS400四酸化鉄被膜
オープン
886
975(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330635FPAZ-SS4MMSS400無電解ニッケルメッキ
オープン
896
986(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330651FPAZ-SS4UUSS400三価クロムメッキ
オープン
894
983(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330660FPAZ-S50NNS50C処理なし
オープン
880
968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330669FPAZ-S50BBS50C四酸化鉄被膜
オープン
887
976(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330678FPAZ-S50MMS50C無電解ニッケルメッキ
オープン
897
987(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330687FPAZ-S50UUS50C三価クロムメッキ
オープン
896
986(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330696FPAZ-SC4NNSCM440処理なし
オープン
1,337
1,471(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330705FPAZ-SK9NNSKS93処理なし
オープン
1,066
1,173(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330721FPAZ-SK3NNSKS3処理なし
オープン
1,073
1,180(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330730FPAZ-SD1NNSKD11処理なし
オープン
1,353
1,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330739FPAZ-DC5NNDC53処理なし
オープン
1,354
1,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330748FPAZ-SH5NNSKH51処理なし
オープン
1,526
1,679(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330757FPAZ-NK5NNNAK55処理なし
オープン
1,350
1,485(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330766FPAZ-NK8NNNAK80処理なし
オープン
1,407
1,548(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330775FPAZ-A52NNA5052P処理なし
オープン
1,124
1,236(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330791FPAZ-A52WAA5052P白色アルマイト
オープン
1,127
1,240(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330800FPAZ-A52BAA5052P黒色アルマイト
オープン
1,127
1,240(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330809FPAZ-A5HNNA5052HP処理なし
オープン
1,126
1,239(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330818FPAZ-A5HWAA5052HP白色アルマイト
オープン
1,129
1,242(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330827FPAZ-A5HBAA5052HP黒色アルマイト
オープン
1,129
1,242(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330836FPAZ-A20NNA2017P処理なし
オープン
1,129
1,242(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330845FPAZ-A20WAA2017P白色アルマイト
オープン
1,133
1,246(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330861FPAZ-A20BAA2017P黒色アルマイト
オープン
1,133
1,246(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330870FPAZ-S33NNSUS303処理なし
オープン
1,249
1,374(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330879FPAZ-S34NNSUS304処理なし
オープン
1,917
2,109(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330888FPAZ-S43NNSUS430処理なし
オープン
1,920
2,112(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330897FPAZ-S44NNSUS440C処理なし
オープン
1,929
2,122(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 足場材のケレン・修正用の型板
株式会社栗原工業建設業・工事業

硬い鉄だが直接たたくと変形するのであて木を使用するようにしました。
大変役に立っています。

2025-12-10
用途: 補強プレート
自動車・二輪車・自転車関連業

オーダー加工で基本寸法が手に入り値段も手ごろで、追加工もしやすく満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする