【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし

【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】ウレタンフォームシート 穴なし - ノーブランド
(1件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系)
泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。

形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~2000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12336068RSAZ-PUエーテル系ウレタンフォーム127.5±19.6N
オープン
141
155(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336077RSAZ-PUCエーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)-
オープン
151
166(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: ハードケース内の機材固定のためケース蓋に接着
その他業種

ケース内に収納した機材のグラつきを抑えるために購入。反発具合は機材を押さえつけるのに丁度良い柔らかさでした。ウレタンはケースの蓋にスプレーのりで固定、サイズもオーダーした通りに製作いただいたので、セットアップも想定通りに出来上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする