Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P500-N

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P500-N NOK

型式旧型式:OR4DP500N 種類Pシリーズ 部品番号NOK:CO09057-G0 JIS呼び旧JIS:P500 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)499.5 内径許容差(mm)±4.00 バリ寸法(mm)0.18以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12341397 ORFKM-70P500-N
52,500
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする