Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G415-N

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G415-N NOK

型式旧型式:OR1AG415N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO02336-A JIS呼び旧JIS:G415 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)414.3 内径許容差(mm)±3.00 バリ寸法(mm)0.18以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12340609 ORNBR-70-1G415-N
3,020
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする