ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML ML16P-4-5
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【中間G】6.6
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
シリーズML
外径D(Φmm)16
全長L(mm)23.2
穴径H(Φmm)【ディスク】7.6
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
許容偏心(mm)0.6
内容量1セット(20個)
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12379660 | ML16P-4-5 | 18306648 | ML16P-4-5 |
![]() |
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML | アサ電子工業 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |