複列円筒ころ軸受 NN3011TBCC1P5

複列円筒ころ軸受 NN3011TBCC1P5 NSK(日本精工)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)90 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3011TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)55 呼び番号NN3011 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700 寸法Ew(mm)81 基本定格荷重Cor(N)96500 基本定格荷重Cr(N)69500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12410329 NN3011TBCC1P5
62,600
59,980
65,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする