複式スラスト玉軸受 52305
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)25
番号【NSK名番】52305
寸法r(mm)最小1
寸法D(mm)52
寸法D1(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)21
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)52
呼び番号52305
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
内容量1個
商品豆知識