ステンレス軸受 SS6805DD-T
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6805-H-20T1XDD MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)3800
許容荷重(N)190
呼び番号SS6805
シールド形状両側接触シール形
内容量1個
商品豆知識