NSK(日本精工) NSK(日本精工)の メカニカル部品 NSK(日本精工)の ベアリング(軸受) NSK(日本精工)の スラスト玉軸受 単式スラスト玉軸受 2916 平面座形タイプ 単式スラスト玉軸受 2916 注文コード 12450868 注文コード 12450868 注文コード 12450868 注文コード 12450868 ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK】2916 内径d(Φmm)80 厚さT(mm)22 呼び番号2916 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2916 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12450868 2916 ¥11,600 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥219,780~ ¥199,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥307,780~ ¥279,800~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥65,978~ ¥59,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥91,278~ ¥82,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥62,678~ ¥56,980~ SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥27,478~ ¥24,980~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥50,578~ ¥45,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)スラスト玉軸受スラストベアリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります スラストベアリング シェアする マイページ 最近見た商品