単式スラスト玉軸受 51322X
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)190
番号【NSK】51322X
寸法r(mm)最小2
取付関係寸法(最大da)(mm)158
寸法D1(mm)113
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)63
寸法d1(mm)187
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)142
取付関係寸法(最大ra)(mm)2
呼び番号51322X
内容量1個
商品豆知識