曜日別特売

ポケットブック<ノビータ>

ポケットブック<ノビータ> - コクヨポケットブック<ノビータ> - コクヨ

・クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです。・書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています。・中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付。・収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計・書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP透明黄緑サイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)245背幅(mm)8~20ポケット数表紙ポケット:2、中ポケット:8紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477730ラ-N210LG
530
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする