単列円筒ころ軸受 NU216EMCM
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216EMCM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
内容量1個
商品豆知識