単列深溝玉軸受 6004NR
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK】6004NR
寸法a(mm)最大2.06
寸法r(mm)最小0.6
寸法D1(mm)最大39.75
内径d(Φmm)20
寸法b(mm)最小1.35
呼び番号6004
寸法r0(mm)最大0.4
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
内容量1個
商品豆知識